【セット販売】 DMM 43インチ 4K ディスプレイ DKS-4K43DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS4
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約12.3
角度(°)チルト:約+5~-12
耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5
VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節4段階
対応インチサイズ43インチ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678
内容量1セット
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
テレビスタンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-02
- 用途:
- Web会議用
サービス業
サイズ感もよく、組み立ても簡易ですぐにできました。
ディスプレイとスタンドのサイズがあっているので心配なくセットできました。