【セット販売】 DMM 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL

【セット販売】 DMM 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL DMM.com

左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。
本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約7 耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 対応インチサイズ55インチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80844927 DKS-4K55DG6-DKS-LSVL
92,680
101,948 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする