WAKI(和気産業)
包丁差し
包丁を4本収納できます(カバー有タイプ)。
出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。
扉裏の包丁差しの設置・取替に。
用途
扉裏の包丁差しの設置・取替
材質
ポリプロピレン
カバー
カバー有
寸法(mm)
241×213.5×39.5、収納部幅:70、推奨取付ビス:トラスタッピング3×12
色
白
内容量
1個
注意
※ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80847027
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください