WAKI(和気産業)
包丁差し
包丁を3本収納できます(カバー無タイプ)。
出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。
扉裏の包丁差しの設置・取替に。
用途
扉裏の包丁差しの設置・取替
材質
ポリプロピレン
カバー
カバー無
寸法(mm)
216×33.5×34、収納部幅:70、推奨取付ビス:皿タッピング3×16
色
白
内容量
1個
注意
※ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80847036
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください