曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-140※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)140最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全224種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80865035SCS2-N-FB-140B-100-W10016.53両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
114,180
102,713
112,984(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865044SCS2-N-FB-140R-100-W10016.53ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
114,180
102,713
112,984(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865060SCS2-N-FB-140H-100-W10016.53ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
114,180
102,713
112,984(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865069SCS2-N-FB-140N-100-W10016.53クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
114,180
102,713
112,984(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865595SCS2-N-FB-140B-200-R-W20018.31両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865604SCS2-N-FB-140B-200-S-W20018.31両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865620SCS2-N-FB-140B-200-T-W20018.31両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865629SCS2-N-FB-140R-200-R-W20018.31ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865638SCS2-N-FB-140R-200-S-W20018.31ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865647SCS2-N-FB-140R-200-T-W20018.31ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865656SCS2-N-FB-140H-200-R-W20018.31ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865665SCS2-N-FB-140H-200-S-W20018.31ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865674SCS2-N-FB-140H-200-T-W20018.31ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865690SCS2-N-FB-140N-200-R-W20018.31クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865699SCS2-N-FB-140N-200-S-W20018.31クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865708SCS2-N-FB-140N-200-T-W20018.31クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
131,340
118,250
130,075(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867038SCS2-N-FB-140B-250-R-W25019.2両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867047SCS2-N-FB-140B-250-S-W25019.2両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867056SCS2-N-FB-140B-250-T-W25019.2両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867065SCS2-N-FB-140R-250-R-W25019.2ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867074SCS2-N-FB-140R-250-S-W25019.2ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867090SCS2-N-FB-140R-250-T-W25019.2ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867099SCS2-N-FB-140H-250-R-W25019.2ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867108SCS2-N-FB-140H-250-S-W25019.2ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867117SCS2-N-FB-140H-250-T-W25019.2ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867126SCS2-N-FB-140N-250-R-W25019.2クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867135SCS2-N-FB-140N-250-S-W25019.2クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867144SCS2-N-FB-140N-250-T-W25019.2クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
137,500
123,750
136,125(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867275SCS2-N-FB-140B-300-W30020.09両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)91.5(クッション付)
138,270
124,438
136,882(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867284SCS2-N-FB-140R-300-W30020.09ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
138,270
124,438
136,882(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867300SCS2-N-FB-140H-300-W30020.09ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)、91.5(クッション付)
138,270
124,438
136,882(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867309SCS2-N-FB-140N-300-W30020.09クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.386(クッションなし)
138,270
124,438
136,882(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869120SCS2-N-FB-140B-75-R-W7516.085両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869129SCS2-N-FB-140B-75-S-W7516.085両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869138SCS2-N-FB-140B-75-T-W7516.085両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869147SCS2-N-FB-140R-75-R-W7516.085ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869156SCS2-N-FB-140R-75-S-W7516.085ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869165SCS2-N-FB-140R-75-T-W7516.085ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869174SCS2-N-FB-140H-75-R-W7516.085ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869190SCS2-N-FB-140H-75-S-W7516.085ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869199SCS2-N-FB-140H-75-T-W7516.085ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869208SCS2-N-FB-140N-75-R-W7516.085クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869217SCS2-N-FB-140N-75-S-W7516.085クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869226SCS2-N-FB-140N-75-T-W7516.085クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
116,270
104,638
115,102(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869917SCS2-N-FB-140B-100-R-W10016.53両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)91.5
119,350
107,388
118,127(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869926SCS2-N-FB-140B-100-S-W10016.53両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)91.5
119,350
107,388
118,127(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869935SCS2-N-FB-140B-100-T-W10016.53両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)91.5
119,350
107,388
118,127(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869944SCS2-N-FB-140R-100-R-W10016.53ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
119,350
107,388
118,127(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869960SCS2-N-FB-140R-100-S-W10016.53ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
119,350
107,388
118,127(税込)
26日以内出荷
返品不可
80869969SCS2-N-FB-140R-100-T-W10016.53ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)91.5
119,350
107,388
118,127(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする