屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)200最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全224種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80865760SCS2-N-LB-200B-50-W5030.25両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)233(クッション付)
215,820
194,288
213,717(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865769SCS2-N-LB-200R-50-W5030.25ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)1.08(クッションなし)、233(クッション付)
215,820
194,288
213,717(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865778SCS2-N-LB-200H-50-W5030.25ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)1.08(クッションなし)、233(クッション付)
215,820
194,288
213,717(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80865787SCS2-N-LB-200N-50-W5030.25クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)1.08(クッションなし)
215,820
194,288
213,717(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867519SCS2-N-LB-200B-200-W20035.56両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
239,910
215,875
237,463(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867528SCS2-N-LB-200R-200-W20035.56ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
239,910
215,875
237,463(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867537SCS2-N-LB-200H-200-W20035.56ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
239,910
215,875
237,463(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867546SCS2-N-LB-200N-200-W20035.56クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
239,910
215,875
237,463(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867756SCS2-N-LB-200B-100-R-W10032.02両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867765SCS2-N-LB-200B-100-S-W10032.02両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867774SCS2-N-LB-200B-100-T-W10032.02両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867790SCS2-N-LB-200R-100-R-W10032.02ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867799SCS2-N-LB-200R-100-S-W10032.02ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867808SCS2-N-LB-200R-100-T-W10032.02ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867817SCS2-N-LB-200H-100-R-W10032.02ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867826SCS2-N-LB-200H-100-S-W10032.02ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867835SCS2-N-LB-200H-100-T-W10032.02ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867844SCS2-N-LB-200N-100-R-W10032.02クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867860SCS2-N-LB-200N-100-S-W10032.02クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80867869SCS2-N-LB-200N-100-T-W10032.02クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
226,600
203,913
224,304(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869436SCS2-N-LB-200B-300-W30039.1両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
258,610
232,788
256,067(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869445SCS2-N-LB-200R-300-W30039.1ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
258,610
232,788
256,067(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869454SCS2-N-LB-200H-300-W30039.1ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
258,610
232,788
256,067(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80869470SCS2-N-LB-200N-300-W30039.1クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
258,610
232,788
256,067(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870800SCS2-N-LB-200B-50-R-W5030.25両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870809SCS2-N-LB-200B-50-S-W5030.25両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870818SCS2-N-LB-200B-50-T-W5030.25両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870827SCS2-N-LB-200R-50-R-W5030.25ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870836SCS2-N-LB-200R-50-S-W5030.25ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870845SCS2-N-LB-200R-50-T-W5030.25ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870854SCS2-N-LB-200H-50-R-W5030.25ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870870SCS2-N-LB-200H-50-S-W5030.25ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870879SCS2-N-LB-200H-50-T-W5030.25ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870888SCS2-N-LB-200N-50-R-W5030.25クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870897SCS2-N-LB-200N-50-S-W5030.25クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870906SCS2-N-LB-200N-50-T-W5030.25クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
220,990
198,963
218,859(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873514SCS2-N-LB-200B-200-R-W20035.56両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873530SCS2-N-LB-200B-200-S-W20035.56両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873539SCS2-N-LB-200B-200-T-W20035.56両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873548SCS2-N-LB-200R-200-R-W20035.56ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873557SCS2-N-LB-200R-200-S-W20035.56ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873566SCS2-N-LB-200R-200-T-W20035.56ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873575SCS2-N-LB-200H-200-R-W20035.56ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873584SCS2-N-LB-200H-200-S-W20035.56ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873600SCS2-N-LB-200H-200-T-W20035.56ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08、(クッション付)233
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873609SCS2-N-LB-200N-200-R-W20035.56クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873618SCS2-N-LB-200N-200-S-W20035.56クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80873627SCS2-N-LB-200N-200-T-W20035.56クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)1.08
245,080
220,550
242,605(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80874476SCS2-N-LB-200B-300-R-W30039.1両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
263,780
237,463
261,209(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80874485SCS2-N-LB-200B-300-S-W30039.1両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)233
263,780
237,463
261,209(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする