曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6内容量1台
注意
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全224種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80864439SCS2-N-00-125B-200-R-W20010.3両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864448SCS2-N-00-125B-200-S-W20010.3両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864457SCS2-N-00-125B-200-T-W20010.3両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864466SCS2-N-00-125R-200-R-W20010.3ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864475SCS2-N-00-125R-200-S-W20010.3ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864484SCS2-N-00-125R-200-T-W20010.3ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864500SCS2-N-00-125H-200-R-W20010.3ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864509SCS2-N-00-125H-200-S-W20010.3ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864518SCS2-N-00-125H-200-T-W20010.3ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864527SCS2-N-00-125N-200-R-W20010.3クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864536SCS2-N-00-125N-200-S-W20010.3クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864545SCS2-N-00-125N-200-T-W20010.3クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866040SCS2-N-00-125B-300-W30011.84両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866049SCS2-N-00-125R-300-W30011.84ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866058SCS2-N-00-125H-300-W30011.84ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866067SCS2-N-00-125N-300-W30011.84クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866198SCS2-N-00-125B-150-R-W1509.53両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866207SCS2-N-00-125B-150-S-W1509.53両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866216SCS2-N-00-125B-150-T-W1509.53両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866225SCS2-N-00-125R-150-R-W1509.53ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866234SCS2-N-00-125R-150-S-W1509.53ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866250SCS2-N-00-125R-150-T-W1509.53ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866259SCS2-N-00-125H-150-R-W1509.53ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866268SCS2-N-00-125H-150-S-W1509.53ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866277SCS2-N-00-125H-150-T-W1509.53ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866286SCS2-N-00-125N-150-R-W1509.53クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866295SCS2-N-00-125N-150-S-W1509.53クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866304SCS2-N-00-125N-150-T-W1509.53クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867318SCS2-N-00-125B-100-W1008.76両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867327SCS2-N-00-125R-100-W1008.76ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867336SCS2-N-00-125H-100-W1008.76ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867345SCS2-N-00-125N-100-W1008.76クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868115SCS2-N-00-125B-250-W25011.07両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868124SCS2-N-00-125R-250-W25011.07ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868140SCS2-N-00-125H-250-W25011.07ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868149SCS2-N-00-125N-250-W25011.07クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871640SCS2-N-00-125B-300-R-W30011.84両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871649SCS2-N-00-125B-300-S-W30011.84両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871658SCS2-N-00-125B-300-T-W30011.84両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871667SCS2-N-00-125R-300-R-W30011.84ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871676SCS2-N-00-125R-300-S-W30011.84ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871685SCS2-N-00-125R-300-T-W30011.84ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871694SCS2-N-00-125H-300-R-W30011.84ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871710SCS2-N-00-125H-300-S-W30011.84ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871719SCS2-N-00-125H-300-T-W30011.84ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871728SCS2-N-00-125N-300-R-W30011.84クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871737SCS2-N-00-125N-300-S-W30011.84クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871746SCS2-N-00-125N-300-T-W30011.84クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872760SCS2-N-00-125B-100-R-W1008.76両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
102,740
92,538
101,792(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872769SCS2-N-00-125B-100-S-W1008.76両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
102,740
92,538
101,792(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする