屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全224種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80864920SCS2-N-FB-125B-200-R-W20013.6両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864929SCS2-N-FB-125B-200-S-W20013.6両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864938SCS2-N-FB-125B-200-T-W20013.6両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864947SCS2-N-FB-125R-200-R-W20013.6ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864956SCS2-N-FB-125R-200-S-W20013.6ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864965SCS2-N-FB-125R-200-T-W20013.6ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864974SCS2-N-FB-125H-200-R-W20013.6ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864990SCS2-N-FB-125H-200-S-W20013.6ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80864999SCS2-N-FB-125H-200-T-W20013.6ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865008SCS2-N-FB-125N-200-R-W20013.6クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865017SCS2-N-FB-125N-200-S-W20013.6クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80865026SCS2-N-FB-125N-200-T-W20013.6クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
114,180
102,850
113,135(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866155SCS2-N-FB-125B-300-W30015.14両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866164SCS2-N-FB-125R-300-W30015.14ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866180SCS2-N-FB-125H-300-W30015.14ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866189SCS2-N-FB-125N-300-W30015.14クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
120,340
108,350
119,185(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866557SCS2-N-FB-125B-150-R-W15012.83両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866566SCS2-N-FB-125B-150-S-W15012.83両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866575SCS2-N-FB-125B-150-T-W15012.83両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866584SCS2-N-FB-125R-150-R-W15012.83ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866600SCS2-N-FB-125R-150-S-W15012.83ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866609SCS2-N-FB-125R-150-T-W15012.83ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866618SCS2-N-FB-125H-150-R-W15012.83ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866627SCS2-N-FB-125H-150-S-W15012.83ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866636SCS2-N-FB-125H-150-T-W15012.83ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866645SCS2-N-FB-125N-150-R-W15012.83クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866654SCS2-N-FB-125N-150-S-W15012.83クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80866670SCS2-N-FB-125N-150-T-W15012.83クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
108,570
97,763
107,539(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867440SCS2-N-FB-125B-100-W10012.06両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)63.5(クッション付)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867449SCS2-N-FB-125R-100-W10012.06ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867458SCS2-N-FB-125H-100-W10012.06ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)、63.5(クッション付)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80867467SCS2-N-FB-125N-100-W10012.06クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)0.371(クッションなし)
97,570
87,863
96,649(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868237SCS2-N-FB-125B-250-W25014.37両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868246SCS2-N-FB-125R-250-W25014.37ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868255SCS2-N-FB-125H-250-W25014.37ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80868264SCS2-N-FB-125N-250-W25014.37クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
114,730
103,263
113,589(税込)
26日以内出荷
返品不可
80871999SCS2-N-FB-125B-300-R-W30015.14両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872008SCS2-N-FB-125B-300-S-W30015.14両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872017SCS2-N-FB-125B-300-T-W30015.14両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872026SCS2-N-FB-125R-300-R-W30015.14ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872035SCS2-N-FB-125R-300-S-W30015.14ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872044SCS2-N-FB-125R-300-T-W30015.14ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872060SCS2-N-FB-125H-300-R-W30015.14ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872069SCS2-N-FB-125H-300-S-W30015.14ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872078SCS2-N-FB-125H-300-T-W30015.14ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371、(クッション付)63.5
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872087SCS2-N-FB-125N-300-R-W30015.14クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872096SCS2-N-FB-125N-300-S-W30015.14クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80872105SCS2-N-FB-125N-300-T-W30015.14クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.371
125,510
113,025
124,328(税込)
26日以内出荷
返品不可
80873119SCS2-N-FB-125B-100-R-W10012.06両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
102,740
92,538
101,792(税込)
26日以内出荷
返品不可
80873128SCS2-N-FB-125B-100-S-W10012.06両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)63.5
102,740
92,538
101,792(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする