曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)160最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全224種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80870599SCS2-N-FA-160B-300-W30025.91両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
163,900
147,538
162,292(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870608SCS2-N-FA-160R-300-W30025.91ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
163,900
147,538
162,292(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870617SCS2-N-FA-160H-300-W30025.91ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
163,900
147,538
162,292(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80870626SCS2-N-FA-160N-300-W30025.91クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
163,900
147,538
162,292(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80872674SCS2-N-FA-160B-250-W25024.8両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
157,520
141,763
155,939(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80872690SCS2-N-FA-160R-250-W25024.8ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
157,520
141,763
155,939(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80872699SCS2-N-FA-160H-250-W25024.8ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
157,520
141,763
155,939(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80872708SCS2-N-FA-160N-250-W25024.8クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
157,520
141,763
155,939(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80874914SCS2-N-FA-160B-200-W20023.69両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
151,140
135,988
149,587(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80874930SCS2-N-FA-160R-200-W20023.69ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
151,140
135,988
149,587(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80874939SCS2-N-FA-160H-200-W20023.69ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
151,140
135,988
149,587(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80874948SCS2-N-FA-160N-200-W20023.69クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
151,140
135,988
149,587(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875718SCS2-N-FA-160B-300-R-W30025.91両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875727SCS2-N-FA-160B-300-S-W30025.91両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875736SCS2-N-FA-160B-300-T-W30025.91両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875745SCS2-N-FA-160R-300-R-W30025.91ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875754SCS2-N-FA-160R-300-S-W30025.91ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875770SCS2-N-FA-160R-300-T-W30025.91ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875779SCS2-N-FA-160H-300-R-W30025.91ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875788SCS2-N-FA-160H-300-S-W30025.91ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875797SCS2-N-FA-160H-300-T-W30025.91ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875806SCS2-N-FA-160N-300-R-W30025.91クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875815SCS2-N-FA-160N-300-S-W30025.91クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80875824SCS2-N-FA-160N-300-T-W30025.91クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
169,070
152,213
167,434(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876515SCS2-N-FA-160B-250-R-W25024.8両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876524SCS2-N-FA-160B-250-S-W25024.8両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876540SCS2-N-FA-160B-250-T-W25024.8両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876549SCS2-N-FA-160R-250-R-W25024.8ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876558SCS2-N-FA-160R-250-S-W25024.8ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876567SCS2-N-FA-160R-250-T-W25024.8ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876576SCS2-N-FA-160H-250-R-W25024.8ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876585SCS2-N-FA-160H-250-S-W25024.8ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876594SCS2-N-FA-160H-250-T-W25024.8ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876610SCS2-N-FA-160N-250-R-W25024.8クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876619SCS2-N-FA-160N-250-S-W25024.8クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80876628SCS2-N-FA-160N-250-T-W25024.8クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
162,690
146,438
161,082(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878116SCS2-N-FA-160B-200-R-W20023.69両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878125SCS2-N-FA-160B-200-S-W20023.69両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878134SCS2-N-FA-160B-200-T-W20023.69両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878150SCS2-N-FA-160R-200-R-W20023.69ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878159SCS2-N-FA-160R-200-S-W20023.69ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878168SCS2-N-FA-160R-200-T-W20023.69ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878177SCS2-N-FA-160H-200-R-W20023.69ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878186SCS2-N-FA-160H-200-S-W20023.69ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878195SCS2-N-FA-160H-200-T-W20023.69ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878204SCS2-N-FA-160N-200-R-W20023.69クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878220SCS2-N-FA-160N-200-S-W20023.69クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878229SCS2-N-FA-160N-200-T-W20023.69クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386
156,310
140,663
154,729(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878439SCS2-N-FA-160B-150-W15022.58両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)116
144,540
130,075
143,083(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80878448SCS2-N-FA-160R-150-W15022.58ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)0.386、(クッション付)116
144,540
130,075
143,083(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする