曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 1取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)250最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全224種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
クッション
周囲温度(℃)
許容吸収エネルギー(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909354SCS2-N-FB-250B-250-T-W25079.86両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
380,160
342,100
376,310(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909370SCS2-N-FB-250R-250-T-W25079.86ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
380,160
342,100
376,310(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909379SCS2-N-FB-250H-250-T-W25079.86ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
380,160
342,100
376,310(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909388SCS2-N-FB-250N-250-T-W25079.86クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
380,160
342,100
376,310(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909634SCS2-N-FB-250B-75-R-W7570.445両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909650SCS2-N-FB-250B-75-S-W7570.445両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909659SCS2-N-FB-250R-75-R-W7570.445ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909668SCS2-N-FB-250R-75-S-W7570.445ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909677SCS2-N-FB-250H-75-R-W7570.445ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909686SCS2-N-FB-250H-75-S-W7570.445ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909695SCS2-N-FB-250N-75-R-W7570.445クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909704SCS2-N-FB-250N-75-S-W7570.445クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
326,150
293,563
322,919(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909835SCS2-N-FB-250B-250-L1-W25079.86両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
411,400
375,238
412,762(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909844SCS2-N-FB-250R-250-L1-W25079.86ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
411,400
375,238
412,762(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909860SCS2-N-FB-250H-250-L1-W25079.86ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
411,400
375,238
412,762(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80909869SCS2-N-FB-250N-250-L1-W25079.86クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
411,400
375,238
412,762(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910000SCS2-N-FB-250B-100-L1T-W10071.79両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
355,850
323,813
356,194(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910009SCS2-N-FB-250R-100-L1T-W10071.79ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
355,850
323,813
356,194(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910018SCS2-N-FB-250H-100-L1T-W10071.79ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
355,850
323,813
356,194(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910027SCS2-N-FB-250N-100-L1T-W10071.79クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
355,850
323,813
356,194(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910280SCS2-N-FB-250B-50-L1T-W5069.1両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910289SCS2-N-FB-250B-75-L1-W7570.445両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910298SCS2-N-FB-250R-50-L1T-W5069.1ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910307SCS2-N-FB-250R-75-L1-W7570.445ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910316SCS2-N-FB-250H-50-L1T-W5069.1ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910325SCS2-N-FB-250H-75-L1-W7570.445ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910334SCS2-N-FB-250N-50-L1T-W5069.1クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910350SCS2-N-FB-250N-75-L1-W7570.445クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
345,620
314,600
346,060(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910474SCS2-N-FB-250B-200-L1T-W20077.17両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
395,560
360,800
396,880(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910490SCS2-N-FB-250R-200-L1T-W20077.17ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
395,560
360,800
396,880(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910499SCS2-N-FB-250H-200-L1T-W20077.17ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
395,560
360,800
396,880(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910508SCS2-N-FB-250N-200-L1T-W20077.17クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
395,560
360,800
396,880(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910639SCS2-N-FB-250B-100-W10071.79両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
325,160
292,600
321,860(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910648SCS2-N-FB-250R-100-W10071.79ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
325,160
292,600
321,860(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910657SCS2-N-FB-250H-100-W10071.79ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
325,160
292,600
321,860(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910666SCS2-N-FB-250N-100-W10071.79クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
325,160
292,600
321,860(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910797SCS2-N-FB-250B-150-L1-W15074.48両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
370,480
337,425
371,168(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910806SCS2-N-FB-250R-150-L1-W15074.48ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
370,480
337,425
371,168(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910815SCS2-N-FB-250H-150-L1-W15074.48ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
370,480
337,425
371,168(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80910824SCS2-N-FB-250N-150-L1-W15074.48クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
370,480
337,425
371,168(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911077SCS2-N-FB-250B-300-R-W30082.55両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911086SCS2-N-FB-250B-300-S-W30082.55両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911095SCS2-N-FB-250R-300-R-W30082.55ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911104SCS2-N-FB-250R-300-S-W30082.55ロッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911120SCS2-N-FB-250H-300-R-W30082.55ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911129SCS2-N-FB-250H-300-S-W30082.55ヘッド側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32、(クッション付)362
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911138SCS2-N-FB-250N-300-R-W30082.55クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911147SCS2-N-FB-250N-300-S-W30082.55クッションなし-20~60(但し、凍結なきこと)(クッションなし)2.32
399,410
359,563
395,519(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911400SCS2-N-FB-250B-300-L1R-W30082.55両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
441,650
403,425
443,768(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80911409SCS2-N-FB-250B-300-L1S-W30082.55両側クッション付-5~60(但し、凍結なきこと)(クッション付)362
441,650
403,425
443,768(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする