アームカバー

アームカバー バートル

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製
ズレ下がりを防ぐゴムストッパー仕様

混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8 素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45) グリーンマーク認定 内容量1枚
注意
※この商品は、素材に伸縮性のあるポリウレタンを含みます。
※特性上、洗濯により縮みやすいです。
※縮みの原因となりますので、乾燥機の使用はお避けください。
※特性上、年月の経過で劣化し、伸縮率が低下してきます。
※特性上、肘抜けが発生する場合がございます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
上腕周り(cm)
袖口(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80859740 4072 ブラック M 41 24 16
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859749 4072 ブラック L 43 25 17
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859758 4072 ブラック XL 45 26 18
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859767 4072 ブラックウッド M 41 24 16
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859776 4072 ブラックウッド L 43 25 17
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859785 4072 ブラックウッド XL 45 26 18
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859794 4072 バーク M 41 24 16
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859810 4072 バーク L 43 25 17
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859819 4072 バーク XL 45 26 18
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859828 4072 ブラック XXL 46 27 19
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859837 4072 バーク XXL 46 27 19
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80859846 4072 ブラックウッド XXL 46 27 19
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする