半袖シャツ

半袖シャツ - バートル半袖シャツ - バートル半袖シャツ - バートル半袖シャツ - バートル

あらゆる方向に快適に伸縮する4WAYストレッチトリコット素材
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザイン

混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20素材ストレッチトリコット(伸長率40%以上)、吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、接触冷感(Q-max0.33)グリーンマーク認定内容量1枚
注意
※この商品は、素材に伸縮性のあるポリウレタンを含みます。
※特性上、洗濯により縮みやすいです。
※縮みの原因となりますので、乾燥機の使用はお避けください。
※特性上、年月の経過で劣化し、伸縮率が低下してきます。
※特性上、肘抜けが発生する場合がございます。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854210237ブラックS422066
5,000
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854237237ネイビーS422066
5,000
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854255237ホワイト3XL522576
5,300
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
80854280237ネイビー3XL522576
5,300
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
80854246237ブラック3XL522576
5,300
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
80854219237ホワイトS422066
5,000
取扱い終了
返品不可
80854228237ミルスグレーS422066
5,000
取扱い終了
返品不可
80854264237ミルスグレー3XL522576
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする