エアーフィット

エアーフィット バートル エアーフィット バートル

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIRFIT)
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製
脇部には通気性を確保するメッシュ構造
不快なニオイを抑える消臭テープを装着
男女ユニセックスに程よくフィットするコンフォタブルな着用感

混率(%)表地:ポリエステル92、ポリウレタン8、メッシュ:ポリエステル100 素材クールストレッチ(伸長率40%以上)、吸汗速乾加工、消臭、UVカット(UPF45) グリーンマーク認定 内容量1枚
注意
※この商品は、素材に伸縮性のあるポリウレタンを含みます。
※縮みの原因となりますので、乾燥機の使用はお避けください。
※特性上、年月の経過で劣化し、伸縮率が低下してきます。
※特性上、肘抜けが発生する場合がございます。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80859399 4070 バーク M 67 90 75
2,400
1,198
1,318 (税込)
13日以内出荷

返品不可
80859329 4070 ブラック XXL 73 108 81
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859338 4070 ホワイトウッド S 65 84 73
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859347 4070 ホワイトウッド M 67 90 75
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859356 4070 ホワイトウッド L 69 96 77
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859365 4070 ホワイトウッド XL 71 102 79
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859374 4070 ホワイトウッド XXL 73 108 81
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859390 4070 バーク S 65 84 73
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859408 4070 バーク L 69 96 77
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859417 4070 バーク XL 71 102 79
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859426 4070 バーク XXL 73 108 81
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859435 4070 ホワイトカモ S 65 84 73
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859444 4070 ホワイトカモ M 67 90 75
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859460 4070 ホワイトカモ L 69 96 77
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859469 4070 ホワイトカモ XL 71 102 79
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859478 4070 ホワイトカモ XXL 73 108 81
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859487 4070 マーリン S 65 84 73
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859496 4070 マーリン M 67 90 75
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859505 4070 マーリン L 69 96 77
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859514 4070 マーリン XL 71 102 79
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
80859530 4070 マーリン XXL 73 108 81
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする