トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換
ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ
対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。
長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800