曜日別特売

中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り)

中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) - bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) - bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) - bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) - bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) - bitstrong

マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。
ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。
ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。

用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。極数2幅(mm)14ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)20奥行(mm)18内容量1セット(5個)
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※ケーブルの接続、取り外し、組み換え等を行う場合は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80946348BS-RTBW-2PS52
350
349
384(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする