中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り)
マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。
ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。
ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。
幅(mm)14
色ホワイト
高さ(mm)15.5
質量(g)40
極数2
奥行(mm)18
内容量1セット(10個)
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※ケーブルの接続、取り外し、組み換え等を行う場合は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~