抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg)

抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ) 抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ) 抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ) 抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ) 抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ) 抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ) 抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ) 抱っこ紐 LIGHT&AIRY 4WAY (対象 3.6~14.5kg) infantino(インファンティーノ)

抱き方自由自在の4in1抱っこ紐
対面抱っこ・拡張対面抱っこ・外向き抱っこ・おんぶの4つの使い方ができる4WAY抱っこ紐
大人が着用してから赤ちゃんを抱っこできるデザイン
お子様の成長に合わせて、4つの使い方が可能
抱っこ紐によだれカバー付き
汗蒸れを防ぐ通気性抜群のメッシュ素材
速乾性があるのでお手入れ簡単
調整可能なレッグサポート付き

用途だっこひも、おんぶひもとして。ベビーキャリー 赤ちゃん よだれカバー付き メッシュ素材 股調節 おしゃれ 出産祝い 材質ポリエステル、綿 質量(g)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.2×25.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
グレー 80946610
グレー 80946610
80946610 グレー グレー
オープン
8,998
9,898 (税込)
11日以内出荷

返品不可
ブラック 80946619
ブラック 80946619
80946619 ブラック ブラック
オープン
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする