曜日別特売

L-46X/L-46R用 RS232C+ACアダプタ接続ケーブル

L-46X/L-46R用 RS232C+ACアダプタ接続ケーブル - オプトエレクトロニクス

L-46X/L-46R用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白)別途 ACアダプタ「UF1-WB10E05R」が必要となります。

用途L-46X/L-46R用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白)質量(g)約60長さ(m)2インターフェースRS232C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949805UF1HSCG20S5002A
オープン
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする