曜日別特売

AR形 フランジ付スリーブベアリング

AR形 フランジ付スリーブベアリング - NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリング - NTN(エヌティーエヌ)

AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
内径d(Φmm)
外径D1(Φmm)
フランジ外径(Φmm)
フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80946987R-ARF0305536D2:9t:1.5
140
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
80946996R-ARF0406647D2:9t:1.5
150
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947005R-ARF0508858D2:11t:1.5
190
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947014R-ARF0608869D2:12t:1.5
200
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947030R-ARF071010711D2:15t:2
270
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947039R-ARF081010812D2:16t:2
350
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947048R-ARF091010913D2:17t:2
370
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947057R-ARF1015151014D2:18t:2
500
429
472(税込)
当日出荷
80947066R-ARF1215151216D2:20t:2
530
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947075R-ARF1520201521D2:27t:3
1,090
919
1,011(税込)
当日出荷
80947084R-ARF1720201723D2:29t:3
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947100R-ARF1820201824D2:30t:3
1,370
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947109R-ARF2025252026D2:32t:3
1,550
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947118R-ARF2225252228D2:34t:3
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947127R-ARF2530302531D2:37t:3
2,230
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
80947136R-ARF2830302834D2:40t:3
2,670
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947145R-ARF3035353036D2:42t:3
2,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
80947154R-ARF3235353240D2:48t:4
5,210
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947170R-ARF3540403543D2:51t:4
7,060
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947179R-ARF4045454048D2:56t:4
7,560
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947188R-ARF4550504553D2:61t:4
8,420
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
80947197R-ARF5060605060D2:70t:5
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする