曜日別特売

円すいころ軸受(ベアリング)

円すいころ軸受(ベアリング) - NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング) - NTN(エヌティーエヌ)

円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。
ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。
円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。

用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途材質高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円錐ころ軸受軌道輪列数単列内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法C(mm)
内径d(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809469604T-32005X471511.52515
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
809469694T-32007X6218143518
2,880
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
809469784T-32008X681914.54019
3,790
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする