曜日別特売

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。
低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。
パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。
水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。
若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。

成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180伸び(%)45引張強度(MPa)536RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80951160WEL FCW A308LE
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする