曜日別特売

アルミホイール用インパクトソケット

アルミホイール用インパクトソケット - JTCアルミホイール用インパクトソケット - JTCアルミホイール用インパクトソケット - JTCアルミホイール用インパクトソケット - JTCアルミホイール用インパクトソケット - JTC

ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット

用途
17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)
差込:12.7mm
全長:85mm
内容量1個
関連資料:(0.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80951948JTC7655
6,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする