iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me

iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me エレコム iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me エレコム iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me エレコム iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me エレコム iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me エレコム iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me エレコム iPhone充電ケーブル ライトニングケーブル 1m USB A to Lightning MFi認証 コードジュエリー &me エレコム

思わず誰かに見せたくなる。Lightningケーブルをビーズで彩った&meシリーズのコードジュエリーです。透け感のあるクリアカラーでどんな家具とも合わせやすく、部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
Lightningケーブルをビーズで彩ったコードジュエリーです。
ケーブルをビーズで彩り生活感をなくすことで、部屋に統一感が生まれます。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。
透け感のあるクリアカラーでどんな家具とも合わせやすいです。
Lightningポート搭載のiPhone・iPadなどと、USB-Aポート搭載のパソコンなどを接続し、充電・データ転送が可能です。
※iPadはパソコンからは充電できません。
Apple社製品に対応したUSB-Aポート搭載の充電器との接続で、家庭用コンセントからiPhone・iPadなどの充電が可能です。
最大12W(5V/2.4A)の電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。
使用する際に取り回しがしやすいよう、ケーブルの端までビーズを埋めず少し隙間を設けています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ビーズ部分:アクリル クリア ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まず 本体寸法(mm)ケーブル太さ:約3.3、ビーズ径:内径約5.0・外径約10.0 コネクタ形状形状1:Lightningプラグ、形状2:USB-Aプラグ 対応機種【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)【その他】AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代 2022年発売モデル)/AirPods Max 使用目的目的・用途:USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 保証期間1年間 パッケージ形態:ヘッダー付き 紙箱 パワーデリバリー対応:× 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80951634 MPA-CJAL10CR
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする