曜日別特売

80PLUS GOLD ゲーミングPC向け ATX電源 1000W 3年保証 KRPW-GA1000W/90+

80PLUS GOLD ゲーミングPC向け ATX電源 1000W 3年保証 KRPW-GA1000W/90+ - 玄人志向

【最大出力】1000w
【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2
【HDD電源コネクタ】4pin×4
【SATA-HDDコネクタ】SATA×12
【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(16PINx1)
【サイズ】幅150mmx高さ86mmx奥行150mm

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811345784988755-067041
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする