タブレットスマホスタンド

タブレットスマホスタンド MAKER

キャッチコピー:ビデオ通話や動画視聴に最適なタブレット・スマートフォンスタンド!角度・高さ調整可能!
商品説明:高さ・角度が調整可能なタブレット・スマホスタンドです。ビデオ通話や動画視聴に最適!折りたためるので、コンパクトに収納できます。耐荷重:約1kg

仕様1個梱包形態:化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ABS樹脂、シリコン、アルミニウム合金、亜鉛メッキ 寸法(mm)折りたたみ時:約67×115×260、最大時:67×163×195 内容量1個
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81131769 77637
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする