PCスタンド

PCスタンド - MAKERPCスタンド - MAKERPCスタンド - MAKER

6段階の角度を調節できるノートパソコンスタンド
6段階の角度を調節でき、お好みの角度で使用可能なノートパソコンスタンドです。折りたたみむこともできるので、使用しないときもコンパクトに収納できます。6段階調節:約25°/30°/33°/36°/38°/42°。耐荷重:約10kgまで。
材質:ABS樹脂、EVA樹脂。サイズ:収納時:50×258×15mm、使用時:195×150×258mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ABS樹脂、EVA樹脂寸法(mm)収納時:50×258×15、使用時:195×150×258内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113174477645
オープン
637
701(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする