ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート

ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート 常陸化工 ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート 常陸化工 ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート 常陸化工 ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート 常陸化工 ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート 常陸化工 ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート 常陸化工 ファインキャット システムトイレ用 健康チェックシート 常陸化工

普段使用しているペットシートと併用して猫ちゃんの健康チェック
システムトイレ用シートとして各社共通にご使用できます
アルカリ性のオシッコにシートが反応して色が変化

用途システムトイレ用 健康チェックシートとして。尿チェック おしっこ 簡易検査 猫用品 健康管理 材質エアスルー不織布、綿状パルプ、吸収材、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト粘着剤、pH粉 シートサイズ(cm)約43×29 内容量1ケース(10枚×8袋)
注意
※本品はオシッコのアルカリ性を簡易的にチェックするものであり、猫ちゃんの疾患や病状を判断するものではありません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81141770 ケンコウチェックシート
オープン
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする