2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト

2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現
・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要
・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能
・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能
・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です
・首にかけてネックライトとしても使用可能

用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120内容量1個
注意
0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81136599HL-02A
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする