アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/IPS/HDMIx1、DisplayPortx1、VGAx1/ブラック/スピーカーあり/高さ調整/ピボット

アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/IPS/HDMIx1、DisplayPortx1、VGAx1/ブラック/スピーカーあり/高さ調整/ピボット BenQ(ベンキュー)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:27W/23.8インチ IPSパネル、3辺ウルトラスリムベゼル、高さ調整、回転機能搭載、目に優しい機能:輝度自動調整機能(B.I.)、ブルーライト軽減機能、フリッカーフリー技術、ノングレア仕上げ、カラーユニバーサルモード (赤・緑2種類のフィルター搭載)、D-sub、HDMI、DPの3系統接続端子、スピーカー付き(1Wx2)。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81146040 GW2480T
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81146040 GW2480T 81146024 GW2490T GW2490T アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/IPS/高さ調整/ピボット BenQ(ベンキュー) 81146024 アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/IPS/高さ調整/ピボット BenQ(ベンキュー) 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする