ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1080/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度
リフレッシュレート540Hz
応答速度最短で0.5ms(GTG)
デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2
プリセットされた3種のFPSモード搭載
新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応
DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく
Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能
VESA Standard Adaptive-Sync対応
HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 1.4 x 1 4系統入力
付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応
プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)
ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱
便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能
OSDメニューがより簡単に操作可能
小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能
内容量1台