BSアップル弓矢 りんご 木のおもちゃ (6歳から)

BSアップル弓矢 りんご 木のおもちゃ (6歳から) ダッドウェイ BSアップル弓矢 りんご 木のおもちゃ (6歳から) ダッドウェイ BSアップル弓矢 りんご 木のおもちゃ (6歳から) ダッドウェイ BSアップル弓矢 りんご 木のおもちゃ (6歳から) ダッドウェイ BSアップル弓矢 りんご 木のおもちゃ (6歳から) ダッドウェイ

りんごを狙え!アップル弓矢
どれくらい離れた場所からりんごに矢を当てられるかな?テーブルの上に置いたり、付属のひもを通して木にぶら下げたり、りんごの置き方で難易度が変化
木製×レッドのカラーでキュートな雰囲気
矢の先端は球状で、やわらかい素材を使用

用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ 対戦ゲーム パーティーグッズ キッズ 弓矢 的あて 付属品弓、矢(3本)、的(3個)、ひも(3本) 材質合板、木、EVA樹脂、合成ゴム 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)的(りんご)サイズ:13×13×1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×12×1.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81141429 TYBSTGA353
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする