BS木製トイガン 木のおもちゃ (6歳から) ゴム鉄砲 的あて

BS木製トイガン 木のおもちゃ (6歳から) ゴム鉄砲 的あて ダッドウェイ BS木製トイガン 木のおもちゃ (6歳から) ゴム鉄砲 的あて ダッドウェイ BS木製トイガン 木のおもちゃ (6歳から) ゴム鉄砲 的あて ダッドウェイ BS木製トイガン 木のおもちゃ (6歳から) ゴム鉄砲 的あて ダッドウェイ BS木製トイガン 木のおもちゃ (6歳から) ゴム鉄砲 的あて ダッドウェイ

輪ゴムで狙え!連弾もできる木製トイガン
1~5の数字が書かれたターゲット付き
何回で全て倒せるかな?数字の順番通り狙えるかな?ルールをアレンジして、1人でも複数人でも楽しめます

用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。 DADWAY BSTOYS アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ 対戦ゲーム パーティーグッズ キッズ プレゼント ピストル ガン 付属品木製トイガン、的(5個)、輪ゴム(25本) 材質木、合成ゴム、PET 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)的サイズ:8×8.5×1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×27×10 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81141438 TYBSTGA409
オープン
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする