BSパンチングボール 木のおもちゃ (6歳から) 直径9cm

BSパンチングボール 木のおもちゃ (6歳から) 直径9cm ダッドウェイ BSパンチングボール 木のおもちゃ (6歳から) 直径9cm ダッドウェイ BSパンチングボール 木のおもちゃ (6歳から) 直径9cm ダッドウェイ BSパンチングボール 木のおもちゃ (6歳から) 直径9cm ダッドウェイ

ジャブ!パンチ!パンチングボール
木やドアフレーム、梁などにつるして遊ぼう!
ひっかけやすい開閉式ハンガー
紐を結んでお好みの長さに調節可能
大人も夢中になっちゃうかも!?

用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。 DADWAY BSTOYS アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ パーティーグッズ キッズ プレゼント ストレス発散 パンチ ボール ボクササイズ 材質合板、合成ゴム、EVA 樹脂 質量(g)90 直径(Φcm)ボールサイズ:9 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14×21×1.7 適合年齢(歳)6歳から 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81141490 TYBSTGA430
オープン
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする