Crucial T705シリーズ M.2 2280 SSD PCIe Gen5 4TB 5年保証 ヒートシンク付 CT4000T705SSD5-JP
【フォームファクター】M.2 2280
【容量】4TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【シーケンシャルリード】14100MB/s
【シーケンシャルライト】12600MB/s
【ヒートシンク】有
【製品保証】5年
内容量1台
【フォームファクター】M.2 2280
【容量】4TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【シーケンシャルリード】14100MB/s
【シーケンシャルライト】12600MB/s
【ヒートシンク】有
【製品保証】5年