Crucial T705シリーズ M.2 2280 SSD PCIe Gen5 2TB 5年保証 CT2000T705SSD3-JP
【フォームファクター】M.2 2280
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【シーケンシャルリード】14500MB/s
【シーケンシャルライト】12700MB/s
【ヒートシンク】無
【製品保証】5年
内容量1台
PCパーツ の新着商品

【フォームファクター】M.2 2280
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【シーケンシャルリード】14500MB/s
【シーケンシャルライト】12700MB/s
【ヒートシンク】無
【製品保証】5年