Crucial T705シリーズ M.2 2280 SSD PCIe Gen5 1TB 5年保証 ヒートシンク付 CT1000T705SSD5-JP
【フォームファクター】M.2 2280
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【シーケンシャルリード】13600MB/s
【シーケンシャルライト】10200MB/s
【ヒートシンク】有
【製品保証】5年
内容量1台
PCパーツ の新着商品

【フォームファクター】M.2 2280
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【シーケンシャルリード】13600MB/s
【シーケンシャルライト】10200MB/s
【ヒートシンク】有
【製品保証】5年