Crucial BX500シリーズ SATA接続 2.5型 SSD 500GB 3年保証 CT500BX500SSD1JP
【容量】500GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA
【Read】550MB/s
【Write】 500MB/s
【保証年数】3年
容量(GB)500
内容量1台
内蔵型SSD の新着商品


【容量】500GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA
【Read】550MB/s
【Write】 500MB/s
【保証年数】3年