リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から)

リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から) GONGE リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から) GONGE リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から) GONGE リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から) GONGE リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から) GONGE リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から) GONGE リバーストーンズ 大小 6点セット (対象2歳から) GONGE

踏み石の上を歩いてバランス感覚を養おう!
大3点、小3点のセット
滑り止めのゴム加工付きで安全に遊べます

用途室内遊具として。とび石 キッズ おもちゃ 玩具 遊び バランストレーニング リバーストーンズ セット内容大×3、小×3 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 質量(g)大:520、小:240 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大:38×37×8、小:26×26×4.5 適合年齢(歳)2歳から 内容量1セット
注意
※色、デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81141535 TYGN2120
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする