Mobile Precision 3591(Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/NVIDIA RTX 1000 Ada/3年保守)

Mobile Precision 3591(Core Ultra 5 135H/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/NVIDIA RTX 1000 Ada/3年保守) Dell Technologies

仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 135H vPro エンタープライズ (18 MB キャッシュ、 14 コア、 18 スレッド、 最大 4.6 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源130W Type-C 電源アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 5 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 1000 Ada 世代、6 GB GDDR6 光学ドライブなし 有線LANあり RJ45×1 無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2 オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81237548 NBWS040-002N3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81237548 NBWS040-002N3 81237530 NBWS040-005N3 NBWS040-005N3 Mobile Precision 3591(Core Ultra 7 165H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/NVIDIA RTX 2000 Ada/3年保守) Dell Technologies 81237530 Mobile Precision 3591(Core Ultra 7 165H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/NVIDIA RTX 2000 Ada/3年保守) Dell Technologies 1台 399,800 税込439,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする