WD Purpleシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 64MB 3年保証 1TB WD11PURZ

WD Purpleシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 64MB 3年保証 1TB WD11PURZ Western Digital(ウエスタンデジタル)

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】1TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】-
【Cache】64
【製品保証】3年

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81238939 0718037-896687
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする