NVIDIA GeForce RTX4070Ti SUPER GDDR6X 16GBメモリ搭載 グラフィックボード 2年保証 GV-N407TSGAMING OC-16GD
【GPU】RTX4070TI SUPER
【I/F】PCI-Express x16(4.0対応)
【コアクロック】TBD
【メモリ】GDDR6X 16GB(256bit)
【メモリクロック】21Gbps
【出力】HDMI 2.1 *1 DP 1.4a *3
【補助電源】16pin x1
内容量1台
PCパーツ の新着商品
