散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C

散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C - カクイチ散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C - カクイチ散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C - カクイチ散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C - カクイチ
(2件のレビュー)

一般的な家庭用散水ホース。
柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。
ホースの中が白いため清潔感があります。

用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。材質軟質塩化ビニール樹脂ブルー、内管:白使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20内容量1本
注意
※散水ノズルの使用は出来ません。
※製品を長持ちさせるためにもホース内の水を抜き屋内の風通しの良い場所で保管して下さい。
※水以外の流体は流さないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283660F213C 15-2215
380279
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
81283696F213C 15-5515
871689
579
アウトレット
637(税込)
当日出荷
残り1点です
81283678F213C 15-3315
544
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 洗車
お食事処 みうらや飲食業

5メートルのホースを購入しました。程よく柔らかく重宝しています。

対象商品 : 81283678
2025-05-18
用途: 洗濯
農・林・水産業

風呂の残り湯を汲んで、洗濯機に入れて洗濯に使うのにちょうど良い長さと太さで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする