WHITE TIGER

WHITE TIGER qdc

WHITE TIGERは、4wayサウンドチャンネル/4wayクロスオーバー、6BA+2EST(静電型)ハイブリッド8ドライバー構成のTIGERをベースに、「Silence and Roar」をスローガンに新たなトーンの獲得と、より快適なフィッティングに焦点を置いて設計/チューニングを行ったリミテッドモデル。圧倒的サウンドステージを有するTIGERに、モニターIEMとなるStudioシリーズのエッセンスを加えて調整するチューニングを行い、採用したメタルノズルと合わさることでTIGERとはまた異なる音の強弱と音の定位に焦点を当てたトーンに仕上げています。長時間の使用でも耳が疲れにくい、軽量でカスタムIEMに匹敵するフィット感を実現。互換性の高いカスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。アンバランスとバランスが切替可能な3in1マルチプラグ、導体に純銀と純銅を使用したケーブルには特別なグレーカラーシースを採用し、本体との一体感と取り回しの良さを高めています。フェイスプレートデザインには新たにデザインしたオリジナルロゴを採用。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81290355 QDC-TIGER-S-WH
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする