OptiPlex 7020 SFF(Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/SuperMulti/Win11Pro/Office Personal 2021/1年保守)

OptiPlex 7020 SFF(Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/SuperMulti/Win11Pro/Office Personal 2021/1年保守) Dell Technologies

メモリー容量8GB 使用CPUCore i5-12500 OSWin11Pro SSD512GB 光学ドライブDVDスーパーマルチ オフィスソフトOffice Personal 2021 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81289978 DTOP111-003P1
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする