Precision Tower 3680(Core i9-14900/32GB/SSD・512GB+SSD・1TB/DVD+/-RWドライブ(RAM非対応)/Win11Pro/Officeなし/NVIDIA T1000/3年保守)

Precision Tower 3680(Core i9-14900/32GB/SSD・512GB+SSD・1TB/DVD+/-RWドライブ(RAM非対応)/Win11Pro/Officeなし/NVIDIA T1000/3年保守) Dell Technologies

メモリー容量32GB 使用CPUCore i9 14900 OSWindows 11 Pro SSD512GB+1TB 内蔵グラフィックスNVIDIA T1000 光学ドライブDVD-ROM オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81288027 DTWS038-004N3
オープン
419,800
461,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする