OptiPlex 7020 SFF(Core i5-12500/16GB/SSD・512GB/SuperMulti/Win11Pro/Office Personal 2021/1年保守)

OptiPlex 7020 SFF(Core i5-12500/16GB/SSD・512GB/SuperMulti/Win11Pro/Office Personal 2021/1年保守) Dell Technologies

メモリー容量16GB 使用CPUIntel Core i5-12500 OSWindows 11 Pro SSD512GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81290100 DTOP111-005P1
オープン
159,800
175,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする