曜日別特売

リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き

リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き - エレコムリモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き - エレコムリモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き - エレコムリモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き - エレコムリモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き - エレコムリモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き - エレコム

ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。

用途
Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。
シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。
サラサラとした手触りで快適に操作できます。
収納に便利なフック穴が付いています。
水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。
平らな場所に安定して置ける脚付きです。
ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。
カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。
適合【リモコン】Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)材質シリコンブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177×42×20※フック穴含む内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81281770AVDWAFTSHERCBK
2,280
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする