AQUOS R9 SH-51E フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 反射防止 マット

AQUOS R9 SH-51E フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 反射防止 マット エレコム AQUOS R9 SH-51E フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 反射防止 マット エレコム AQUOS R9 SH-51E フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 反射防止 マット エレコム AQUOS R9 SH-51E フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 反射防止 マット エレコム AQUOS R9 SH-51E フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 反射防止 マット エレコム AQUOS R9 SH-51E フィルム 指紋認証対応 アンチグレア 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 反射防止 マット エレコム

端末のガラス面と同じラウンド形状を再現した3D設計で、画面の端まで保護する反射防止タイプのフルカバーフィルムです。

用途
端末のガラス面と同じラウンド形状を再現した3D設計で、画面の端まで保護するフルカバーフィルムです。
画面の隅から隅までしっかり保護できるフルラウンド設計です。
フレームがない全面クリアタイプを採用し、端末のデザインを隠さず、画面を美しく守ります。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
保護フィルムを貼った画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン 対応機種AQUOS R9(SH-51E) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81282610 PM-S242FLFPRN
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする