アークランドサカモト
腰袋
1680デニール生地で強度アップ、サイドポケット2ヶ付、セーフティコード等取付用カン1ヶ付、軽量で丈夫な3段式腰袋、安全な夜間作業にリフレクト(反射)ライン入り
用途
道具をコンパクトに収納
材質
本体:ポリエステル、金具:スチール
色
ブラック
質量(g)
約286
寸法(縦×横×奥行)(mm)
235×230×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81335837
WMK-01B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください