60cmビッグファン
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。
上下方向の角度調節が可能です。
取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。
全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
質量(kg)23.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)730x350x820
羽根枚数3枚
風量(m3/min)334/348
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)139/188
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)600
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。